Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-770090 Herst.-Nr.: DPM7700/03 EAN/GTIN: 9120056503216 |
| |
|
| | |
| Diktiergerät Philips Pocket Memo DPM7700 Fußschalter, Kopfhörer, Speicherkarte, Akku, Software - Philips Pocket Memo Diktier- und Transkription-Set DPM7700 Aufnahmequalität:DSS QP (.ds2/Mono), DSS SP (.dss/Mono), MP3 (.mp3/Stereo), PCM Voice (.wav/Mono), PCM Stereo (.wav/Stereo)., Aufnahmezeit: bis 700 Stunden (SP), Speicherkapazität: 4GB Speicherkarte (Speicher erweiterbar mit SD/SDHC-Speicherkarte), Sprachaktivierung: Nein, Aufnahmeformate: DSS (Digital Speech Standard), MP3, PCM. Anschlussmöglichkeiten: 3,5mm Kopfhörer, 3,5mm Mikrofon, Micro-USB 2.0, Dockingstation, Speicherkarteneinschub. Ausführung: 2 integrierte Stereo-Mikrofone, integriertes Lilthium-Ionen-Akku, TFT-Display (6,1cm), Mikro-USB 2.0 Anschluss, Lichtsensoren, automatischer Dateidownload per USB, Workflow-Software SpeechExec. Maße: 19,5x13x3,5cm (BxHxT), Gewicht: 66g. Lieferumfang: Pocket Memo DPM7200, Fußschalter LFH2330, Stereo-Kopfhörer LFH0334, SDHC Speicherkarte, SpeechExec Diktier- und Transkriptionsoftware, Akku, USB-Kabel, Schutzhülle und Kurzanleitung. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: diktiergerät digital, Aufnahmegeräte, Büromaschinen, digitale Diktiergeräte, Diktiergeräte, Handdiktiergeräte |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 450,46* | € 514,76* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 482,63* | € 547,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 514,48* | € 579,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 514,69* | € 593,35* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 542,50* | € 665,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|