| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-70461 Herst.-Nr.: 30001141 EAN/GTIN: 4018529025165 |
| |
|
| | |
| Versandtaschen Tyvek C4 229x324mm, Fenster, weiß, 54 g/m², Haftklebung, Pack 100 Stück - Sicherheitsversandtaschen Tyvek - gibt Ihren Wertgegenständen und Dokumenten dauerhaft Schutz und Sicherheit. Format: C4, Maße: 229x324mm, Qualität: 100% HDPE (100% recyclingfähig), Farbe: weiß Grammatur: 54 g/m², Fenster: Ja, Verschlussart: Haftklebung/Abziehstreifen. Ausführung: reißfest, wasserabweisend, federleicht, elegante seidige Oberfläche. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Folienbriefumschlag, Folienumschlag, Folienversandhülle, Folienversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche c4 mit fenster selbstklebend, briefumschlag c4, c4 briefumschlag ws, Sicherheitsversandtaschen C4, Fensterversandtaschen C4, Kuverts C4, reissfeste, Umschläge C4, Haftklebe-Versandtaschen C4, Versandtschen C4 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3636 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 150,56* | € 188,46* | | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 132,05* | € 188,48* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 159,44* | € 199,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,5056* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|