| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910900910 Herst.-Nr.: 30001141 EAN/GTIN: 4018529025165 |
| |
|
| | |
| Versandtasche aus Tyvek®, Format Umschlag C4, Breite 324mm, Höhe 229mm, Umschlag-Verschluss Für den Versand von wichtigen, vertraulichen und voluminösen Unterlagen. Reißfest, wasserabweisend, leichtgewichtig. Sortenreines Hart-Polyethylen, daher 100 % recycelbar. HK: Haftklebend. mit Fenster ja, Packungsinhalt (Menge und Art) 100 Stück, Ausführung des Papiers HD-PE Eigenschaft: C4, 324mm breit, 229mm hoch, HK, 55g/m² Farbe: weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Folienbriefumschlag, Folienumschlag, Folienversandhülle, Folienversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche c4 mit fenster selbstklebend, briefumschlag c4, briefumschlag c4 hk mf, aus, Tyvek®, Format, 30001141 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 142,57* | € 179,92* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 143,61* | € 179,93* | | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 132,53* | € 188,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,4361* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|