Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuhe uvex 2 S3 L FO SR 6502.2 (GR41)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitsschuhe uvex 2 S3 L FO SR 6502.2 (GR41)
Sicherheitsschuhe uvex 2 S3 L FO SR 6502.2 (GR41)
Sicherheitsschuhe uvex 2 S3 L FO SR 6502.2 (GR41)
Sicherheitsschuhe uvex 2 S3 L FO SR 6502.2 (GR41)
Sicherheitsschuhe uvex 2 S3 L FO SR 6502.2 (GR41)
Sicherheitsschuhe uvex 2 S3 L FO SR 6502.2 (GR41)
Artikel-Nr.:
     3636-65022-141
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6502241
EAN/GTIN:
     4031101609539
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Sicherheitsschuhe uvex 2 S3 L FO SR 6502.2 (GR41)

Halbschuh, Weite 11, PUR-Sohle, metallfreie Zehenschutzkappe, schwarz/orange - uvex leichtgewichtige und flexible Sicherheitshalbschuhe. Schutzkategorie: S3 nach EN ISO 20345:2011 mit Zusatzkennzeichnung für sehr gute Rutschhemmung (SRC), Material der Schuhsole: PUR-Kunststoff (Polyurethan - frei von Silikonen, Weichmachern und LABS), Sohlenweite: 11, Obermaterial: Rindleder (wasserabweisend), Verschlussart: elastischer Senkel mit Schnellarretierung Farbe: schwarz/orange, Ausführung: metallfreie Zehenschutzkappe, geschäumte Überkappe über Zehenkappe, durchtritthemmende, metallfreie Zwischensohle, stabilisierter Gelenkbereich, atmungsaktiv, öl-/benzinbeständig, reflektierende Elemente, antistatisches Fußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und Fersen- und Vorfußdämpfung, gepolsterte Staublasche und Kragen. Erfüllt die ESD-Anforderungen: Ableitwiderstand < 35 Megaohm. Geeignet für orthopädische Zurichtungen und Einlagen gem. DGUV 112-191 und ÖNORM Z1259. Nicht geeignet für Arbeiten an Anlagen und Betriebsmitteln, die unter Spannung stehen.
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 85,38*
€ 99,96*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 86,12*
€ 99,97*
2 Tage
5
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 86,13*
€ 100,00*
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 87,38*
€ 103,32*
Lager 3636
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 109,28*
€ 127,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 127,44*
€ 151,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 126,12*
€ 150,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 118,73*
€ 141,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 115,43*
€ 137,36
pro Paar
ab 500 Paar
€ 109,28*
€ 130,04
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 54,64* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 10,99*
Zubehör
uvex
9528141
ab € 12,85*
Zubehör
uvex
9528241
ab € 12,89*
Zubehör
uvex
9528341
ab € 12,85*
Zubehör
uvex
9534741
ab € 11,75*
Zubehör
uvex
9534841
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9534941
ab € 11,70*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,22*
Zubehör
uvex
9591100
ab € 2,37*
Zubehör
uvex
9599543
ab € 5,75*
Zubehör
uvex
9599911
ab € 2,43*
Zubehör
uvex
9882200
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.