Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpappe-Versandtaschen progress pack PP V02.05


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Vollpappe-Versandtaschen progress pack PP V02.05
Vollpappe-Versandtaschen progress pack PP V02.05
Vollpappe-Versandtaschen progress pack PP V02.05
Vollpappe-Versandtaschen progress pack PP V02.05
Vollpappe-Versandtaschen progress pack PP V02.05
Vollpappe-Versandtaschen progress pack PP V02.05
Artikel-Nr.:
     3636-61425
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP V02.05
EAN/GTIN:
     4250315300791
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen

Vollpappe-Versandtaschen progress pack PP V02.05

für C4, Außenmaße: 350x265mm, 30mm Füllhöhe, weiß, Pack 100 Stück - progress pack Versandtaschen PP V02.05 aus stabiler Vollpappe für Kataloge, Prospekte, Zeitschriften, Bücher, Kalender, Urkunden, DVDs, CD-ROMs, Fotos, Warensendungen und vieles mehr. Besonders umweltfreundlich und wirtschaftlich durch progressPACK-Economy-Qualität. Für Format: DIN C4, Innenmaße: 255x342x-30mm (LxBxH), Außenmaße: 350x265x-32mm (LxBxH), Verschluss-Technik: Haftklebung (mit Abziehstreifen), Material: Vollpappe, Qualität/Grammatur: 500g/m² Duplex (DU), Gewicht: ca. 106g, Farbe: Weiß, Inhalt je Packung: 100 Stück. Ausführung: starker Knickschutz, umlaufender Kantenschutz, Zweifach-Verschluss-System, Aufreißfaden für sicheres Öffnen, sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss, variable Füllhöhe, stempelfestes Vollpappmaterial, wiederverschließbar mit Musterbeutelklammern.
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, kartonversandtasche progress, karton tasche, kartonversandtasche weiß, Versandtasche aus Vollpappe, Versandschachtel, Vollpapptasche, SK-Verschluss, selbstklebender Verschluss, mit Aufreissfaden, Versand von Katalogen, Versand von Kalendern, Versand von Büchern, Versand von Prospekten, Versand von Zeitschriften, Bücherversand, Kalenderversand, Katalogversand, Versandtasche aus Pappe, progress packaging
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3636
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 62,66*
€ 82,45*
11 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 39,80*
€ 82,47*
2 Tage
49
pro Paket
€ 20,00*
ab € 33,03*
€ 84,83*
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 82,45*
€ 98,12
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 81,31*
€ 96,76
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 78,82*
€ 93,80
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 74,05*
€ 88,12
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 68,14*
€ 81,09
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 62,66*
€ 74,57
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,6266* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
progress packaging
PP W01.04
ab € 0,3498*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.05
ab € 0,27*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.06
ab € 0,4009*
Ähnlich
progress packaging
PP W05.04
ab € 42,57*
Ähnlich
progress packaging
PP W05.06
ab € 42,69*
Ähnlich
progress packaging
PP V02.04
ab € 30,73*
Ähnlich
progress packaging
PP V02.06
ab € 34,78*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.04
ab € 36,66*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.05
ab € 29,23*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.06
ab € 30,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.