Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-61100-03 Herst.-Nr.: 1100-14 EAN/GTIN: 4012473110021 |
| |
|
| | |
| Schubladenbox HAN SMART-BOX PLUS ALLISON 1100 (BLAU) für A5, 2 geschlossene Schubladen + Utensilienbox, ABS-Kunststoff - HAN Schubladenbox ALLISON SMART-BOX PLUS mit 2 Schubladen und zusätzlicher Utensilienbox für vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Büro, Meeting oder zu Hause. Die Box besteht aus zwei leichtlaufenden Schubladen mit Griffloch und entnehmbarer Zwischenwand, sowie einer abnehmbaren Utensilienbox mit Deckel (dient auch als Tablett) und entnehmbarer Innenschale. Die Utensilienbox kann unter oder über den Schubladen positioniert werden. Zusätzlich kann die SMART-BOX PLUS mit der Utensilienbox SMART ORGANIZER (Best.-Nr. 61110) und der Schubladenbox SMART-BOX (Best.-Nr. 61120) beliebig erweitert und kombiniert werden. Alle 3 Ausführungen sind jeweils in 10 Farben erhältlich. Außenmaße: 260 x 195 x 190 mm (BxTxH), Innenmaße der Schubladen: 235 x 160-180 x 50 mm (BxTxH), geeignet für Format: DIN A5 - bei Entnahme der Zwischenwand, Material: hochwertiger ABS-Kunststoff, Ausführung: rutschfest durch möbelschonende Gummifüße, stapelbar, integrierte Kabelhalter im Bodenrahmen. Made in Germany. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transportstapelkasten, han schubladenbox weiß, schubladenbox han, schubladenbox, Minibox, Ablageboxen, Büroboxen, Bürosets, Formular-Ablagebox, Ablagebox, Schreibtisch-Accessoire, Brief-Ablagebox, Formularbox, Schrankset, Ordner, Systembox, Ablagen, Regale, Ablagekörbe, Büromaterial, Aufbewahrung, Organizer, Schubladenelement, Utensilienbox, Bürobox, impuls, Ablage |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 24,35* | € 33,14* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 23,68* | € 33,42* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,92* | € 36,24* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 25,71* | € 36,25* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 24,32* | € 53,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|