Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-81420671 Herst.-Nr.: 1100-14 EAN/GTIN: 4012473110021 |
| | |
|
| | |
| HAN Schubladenbox SMART-BOX plus ALLISON, royal blue mit 2 Schüben & Utensilienbox, aus ABS-Kunststoff, stapelbar Schübe mit entnehmbarer Zwischenwand, Gummifüße, Kabelhalter im Bodenrahmen, Maße: (B)260 x (T)195 x (H)190 mm, Farbe Gehäuse: snow white / Schubladen & Box: royal blue (1100-14) Innenmaße Schublade: (B)235 x (T)160 - 180 x (H)50 mm Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 24,24* | € 32,70* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 24,42* | € 32,98* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 23,72* | € 33,27* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,90* | € 36,03* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 25,91* | € 36,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|