| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-60093-146 Herst.-Nr.: FC60BLU46 EAN/GTIN: 5036108247165 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsstiefel Portwest Compositelite Operis S3 HRO FC60 (GR46) Schnürstiefel, PUR/Gummi-Sohle, metallfreie Zehenschutzkappe, schwarz/blau - Portwest Compositelite Sicherheitsstiefel Operis S3 HRO FC60 - 100% metallfrei. Schutzkategorie: S3 nach EN ISO 20345:2011 mit Zusatzkennzeichnung für Widerstand gegenüber Kontaktwärme bis 300 Grad Celsius (HRO), Material der Schuhsole: PUR/Gummi (Polyurethan), Obermaterial: Rindleder (Nubuk = feines Rauleder), Verschlussart: Senkel, Farbe: schwarz/blau, Ausführung: Kunststoffkappe für erhöhten Schutz, antistatisch, energieabsorbierender Fersenbereich, Sohle rutschhemmend (SRC -besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden), hitzebeständig (HRO), Kraftstoff-/Öl-beständig und 2-schichtig. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschnürstiefel s3 größe 46, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsschuhe, Stahlkappenschuhe, Arbeitsschuhe, S3-Sicherheitsschnürstiefel, S3 Sicherheitsschnürstiefel |
| | |
| |