Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-5736001 Herst.-Nr.: 5736001 EAN/GTIN: 0043859679980 |
| |
|
| | |
| Laminiergerät Fellowes Saturn 3i A3 5736001 bis DIN A3, max. Breite: 320mm, bis 125mic - Fellowes Saturn 3i A3 Heißlaminiergerät 5736001 für die regelmäßige Verwendung in Kleinbüros. Für max. Laminierformat DIN A3, max. Folienstärke: 2x125 Micron (gesamt 250), max. Laminiergeschwindigkeit: 30cm/Minute, max. Aufwärmzeit: 1 Minute.. Ausführung: InstaHeat- Technologie, Auslösehebel zum Herausziehen schief eingelegter Folien, automatische Abschaltfunktion nach 30 Minuten Nichtgebrauch. Inkl. Starterkit für 10 Laminationen. Maße: 105x532x146cm (BxHxT), Farbe: silber/schwarz. 2 Jahre Garantie. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heiß-Laminiergerät, Heiß-Laminiermaschine, Heißlaminator, Heißlaminiergerät, Heißlaminiermaschine, Kalt-Laminator, Kalt-Laminiergerät, Kalt-Laminiermaschine, Kaltlaminator, Kaltlaminiergerät, Kaltlaminiermaschine, Laminator, Laminiergerät, Laminiergeräte, Laminiergeräte / Laminierzubehör, Laminiermaschine, Laminiermaschinen, fellowes laminiergerät a3, heißlaminator a3, heißlaminator, Folienkaschiergerät, Heißlaminiergeräte, Heißlaminiermaschinen, Kaschiersysteme, Laminiersysteme |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 86,00* | € 109,62* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 85,79* | € 109,98* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 86,76* | € 111,27* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 88,28* | € 113,18* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 97,61* | € 149,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|