Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Geramöbel 4 Fuß Flex S-555103 (WEISS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch Geramöbel 4 Fuß Flex S-555103 (WEISS)
Schreibtisch Geramöbel 4 Fuß Flex S-555103 (WEISS)
Schreibtisch Geramöbel 4 Fuß Flex S-555103 (WEISS)
Schreibtisch Geramöbel 4 Fuß Flex S-555103 (WEISS)
Schreibtisch Geramöbel 4 Fuß Flex S-555103 (WEISS)
Schreibtisch Geramöbel 4 Fuß Flex S-555103 (WEISS)
Schreibtisch Geramöbel 4 Fuß Flex S-555103 (WEISS)
Schreibtisch Geramöbel 4 Fuß Flex S-555103 (WEISS)
Schreibtisch Geramöbel 4 Fuß Flex S-555103 (WEISS)
Artikel-Nr.:
     3636-555103-10
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-555103-WS
EAN/GTIN:
     4038933482941
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch

Schreibtisch Geramöbel 4 Fuß Flex S-555103 (WEISS)

160x80cm (BxT), 68-80cm Höhe, rechteckig, 4-Fuß silber - Schreibtische 4-Fuß Flex S-555103 von Geramöbel überzeugen mit ihrem schlichten Design und der Möglichkeit die Höhe stufenlos anzupassen. Form: Rechteck, Maße: 1600x800mm (BxT), Arbeitshöhe: 68-80cm, Höhenverstellung: mit Bodenausgleichsschrauben (stufenlos), Tischplatte: beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte 25mm stark nach DIN 68765 mit abgerundeter Kunststoff-Kante 3mm dick, Gestell: 4-Fuß-Gestell, modernes Rundrohr-Traversengestell (6cm Durchmesser), silber ähnlich RAL 9006. Tischplatte in folgenden Ausführungen erhältlich: Ahorn (S-555103-AS), Buche (S-555103-BS), Lichtgrau (S-555103-LS) und Weiß (S-555103-WS). Optional auf Anfrage: Knieraumblende aus Metall oder 19mm Dreischicht-Feinspanplatte, Elektrifizierung durch abklappbare Kabelwanne und vertikale Halbschale mit Kabelzugentlastung am Fuß. Lieferzustand: Ware zerlegt (einfache Montage). Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante. Vertragen gegen Aufpreis.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,7995*
€ 281,3995*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 232,07*
€ 281,59*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 231,52*
€ 282,87*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,97*
€ 309,68*
Lager 3636
1
Frei Haus
ab € 252,47*
€ 335,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,30*
€ 399,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,60*
€ 388,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 315,46*
€ 375,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,33*
€ 356,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 292,69*
€ 348,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,42*
€ 342,03
pro Stück
ab 11 Stück
€ 272,29*
€ 324,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,47*
€ 300,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
2751
ab € 28,92*
Zubehör
Maul
8257495
ab € 196,81*
Zubehör
Maul
8257402
ab € 195,87*
Zubehör
Maul
8257502
ab € 232,10*
Zubehör
Maul
8257595
ab € 232,98*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF634
ab € 147,35*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF645
ab € 148,15*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF355
ab € 148,19*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF696
ab € 147,94*
Zubehör
Geramöbel
S-593601-SI
ab € 91,37*
Zubehör
Geramöbel
S-555508-LG
ab € 115,63*
Zubehör
Geramöbel
S-555508-AH
ab € 116,02*
Zubehör
Geramöbel
S-555508-BU
ab € 116,48*
Zubehör
Geramöbel
S-555010-AH/WA
ab € 252,39*
Zubehör
Geramöbel
S-555010-BU/WA
ab € 252,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.