Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-5551-02 Herst.-Nr.: 555103 EAN/GTIN: 4005546506487 |
| |
|
| | |
| Wandhalter Durable VARIO WALL 5 5551 (ROT) Tafelträger, 5 Tafeln - Durable Sichttafelsysteme VARIO WALL 5 5551 als Tafelträger zur Wandmontage inklusive 5 farbigen Sichttafeln für DIN A4. Der Wandhalter ist besonders geeignet für Werkstätten, Verkaufs- und Ausstellungsräume. Material Sichttafeln: matte, reflexionsarme PP-Folie mit farbigem Profilrahmen, Material Wandhalter: Metall. Ausführung: Wandhalter mit eingearbeiteter Zapfenmechanik ermöglicht ein einfaches Herausnehmen und Einfügen der Sichttafeln in Sekundenschnelle und kann problemlos an Wänden oder Lochwänden von Verkaufsdisplays montiert werden. Inhalt: 1 Wandhalter inkl. Befestigungsmaterial, 5 Sichttafeln A4 (Art.-Nr. 5606) in einer Farbe. 5 Jahre Herstellergarantie. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Präsentations-Alben, Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, Sichttafel-Drehständer, Sichttafel-Karussel, Sichttafeldrehständer, Sichttafelkarussel, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, präsentationsmappen a4 folie, präsentations-alben din a4, präsentations alben, Vario, Wand-Set, Wandset, Wand-Sichttafelsystem, Informationssystem, Präsentationssystem, Wandhalter, Sichttafel, Sichttafelhalter, Sichttafel-Halter, Sichttafel-Ständer, Ständer für Sichttafel, Ständer für Sichttafeln, Sichttafel und Zubehör, Sichttafelständer, Sichttafeln, Sichttafelsystem, Präsentationsständer, Infoständer, Informationsständer |
| | |
| | | Angebote (53) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Satz | € 6,78* | ab € 19,31* | € 24,33* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Satz | € 5,49* | ab € 19,35* | € 24,34* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 5,87* | ab € 19,64* | € 24,84* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Satz | € 7,90* | ab € 20,95* | € 26,32* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 19,39* | € 41,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|