| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-5217 Herst.-Nr.: 00011790 EAN/GTIN: 4026283015308 |
| |
|
| | |
| Versandtaschen Tyvek C5 162x229mm, weiß, 55 g/m², Haftklebung, Pack 100 Stück - Sicherheitsversandtaschen Tyvek - gibt Ihren Wertgegenständen und Dokumenten dauerhaft Schutz und Sicherheit. Format: C5, Maße: 162x229mm, Qualität: 100% HDPE (100% recyclingfähig), Farbe: weiß Grammatur: 55 g/m², Fenster: Nein, Verschlussart: Haftklebung/Abziehstreifen. Ausführung: reißfest, wasserabweisend, federleicht, elegante seidige Oberfläche. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche c5 ohne fenster selbstklebend, folienbriefumschlag selbstklebend, folienumschlag, Sicherheitsversandtaschen B5, Kuverts B5, reissfeste, Umschläge B5, Haftklebe-Versandtaschen B5, Versandtschen B5 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,274* | € 0,384* | | | | | 10 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,2892* | € 0,3894* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 22,34* | € 49,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2234* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|