Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-50800 Herst.-Nr.: 5080KIT EAN/GTIN: 3131910666301 |
| |
|
| | |
| Boardmarker Pilot V-Board Master 6.0 Begreen 5080 ca. 2,3mm, Rundspitze, Etui mit 5 Farben, inkl. Penholder & Tafelwischer - Pilot Begreen V Board Master 6.0 (M) nachfüllbare Tafelschreiber/Whiteboardmarker mit V-System und TPF-System im magnetischen Penholder (Tafelschreiber-Halter) mit Tafelwischer sind trocken und rückstandsfrei abwischbar von Whiteboards, Schreibtafeln und Magnettafeln. Strichbreite: ca. 2,3mm, nachfüllbar: mit Pilot Tintenpatrone 5003WBS-VBM (Best.-Nr. 50801), Spitze: Rundspitze, Schaft/Kappe: recycelter Kunststoff, Tinte: schnelltrocknend. Ausführung: langlebige runde Faserspitze, Kappe umsteckbar, V-System für höchste Schreibqualität und intensive Leuchtkraft bis zum letzten Tropfen, TPF-System für kontinuierlichen Tintenfluss ohne Anpumpen, sichtbarer Tintenstand. Etui mit den Farben: schwarz, rot, blau, grün und orange. Umweltaspekte: Begreen - Gehäuse aus mind. 93% recyceltem Material (exk. Verbrauchsmaterial), recyceltes Material zusammen mit 3-maligem Nachfüllen reduziert die CO2-Bilanz um 72%, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Marker. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, Flipchart-Marker, Flipchartmarker, Flipchartmarkierstift, Papiermarker, Papiermarkierstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Tafelzubehör-Set, Zubehörset (Magnettafel), Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, Whiteboard-Zubehörset, Whiteboardzubehör, Whiteboardzubehörset, permanentmarker set rundspitze, acryl marker, decomarker blau, Faserschreiber, Magnettafelschreiber, Plantafelzubehör, Whiteboardstifte, Whiteboardmarker-Set |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 7,77* | € 11,78* | | | | | 27 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 7,87* | € 12,00* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 8,04* | € 12,22* | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 9,36* | € 14,39* | | | | Lager 3636 | | | | | | pro Box | € 4,95* | ab € 7,75* | € 15,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 5 Stück (ab € 1,55* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|