Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-500198-39 Herst.-Nr.: 29489.33 EAN/GTIN: 7610425431100 |
| |
|
| | |
| Sichtmappen Elco Ordo classico Organisationsmappe 29489 (DBLAU) A4, Karton 120 g/m², Sichtfenster, Linienaufdruck, Pack 100 Stück - Organisationsmappen Elco Ordo classico mit Sichtfenster und Linienaufdruck sind praktisch, bringen Farbe ins Büro und Ordnung auf den Schreibtisch. Material: FSC-Papier 120 g/m², Maße: 22 x 31 cm (B x H), Ausführung: Folien-Sichtfenster (10 x 18 cm). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügelmappe, Jurismappe, Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, elco sichthülle a4, einschlagmappe din a4, einschlagmappe, Sichtmappen, Aktenhüllen, Dispositionsmappen, Einsteckmappen, Dokumentenhüllen, Angebotshefter, Einsteckhüllen, Dokumentenmappen, Sichttaschen, Angebotsmappen, Ablagehüllen, Organisationsmappen, Organisationsmappe, Organisationsmappe mit Linienaufdruck, Organisationsmappen mit Linienaufdruck |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 17,18* | € 25,31* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 18,08* | € 25,74* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 18,54* | € 26,25* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 21,21* | € 29,47* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 17,75* | € 44,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1775* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|