Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-493836-10 Herst.-Nr.: 400093836 EAN/GTIN: 3595560016327 |
| | |
|
| | |
| LED-Schreibtischleuchten Unilux JAZZ 400093836 (WEISS) 13,7 W, LED (warmweiß-tageslichtweiß), 139lm, QI + USB Ladefunktion, stufenlos dimmbar, 3 Farbtemperaturen, Standfuß, weiß - Unilux LED-Tischleuchte Jazz 400093836 mit USB-Anschluss im Standfuß und integriertem Qi-Ladegerät (kabellos) für Smartphones. Material: Aluminium (Arm) und Kunststoff (Kopf und Standfuß), Armlänge: ca. 44,5cm, Höhe in normaler Arbeitsstellung: 45cm, Maße Leuchtenkopf: ca. 35cm lang, Maße Leuchtenfuß: 20x12cm, Gewicht: 1,1kg, Energieeffizienzklasse: G, Leuchtmittel: LED (fest eingebaut), Lebensdauer Leuchtmittel: 50.000 Stunden, Lichtfarbe: 3000 (warmweiß), 4000 (neutralweiß) und 5000 Kelvin (tageslichtweiß), Lichtstrom: 139 Lumen, gewichteter Energieverbrauch: 11,4 kWh/1000h. Ausführung: stufenloser Dimmer, 3 Lichtfarben einstellbar, 2 Gelenke (am Fuß und am Kopf), Speicherfunktion für individuelle Helligkeit und Farbtemperatur. Die Lampen dieser Leuchte können nicht ausgetauscht werden. Herstellergarantie: 2 Jahre. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, unilux led schreibtischlampe, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED-Schreibtischleuchten, Tischleuchten, Schreibtischleuchten, LED-Leuchten, QI-Charger, wireless charger, Tischlampen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 79,31* | € 97,33* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 77,18* | € 97,33* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 81,66* | € 100,29* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,86* | € 113,45* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 83,21* | € 132,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|