Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux JAZZ LED-Schreibtischleuchte weiß-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux JAZZ LED-Schreibtischleuchte weiß-grau
Unilux JAZZ LED-Schreibtischleuchte weiß-grau
Unilux JAZZ LED-Schreibtischleuchte weiß-grau
Unilux JAZZ LED-Schreibtischleuchte weiß-grau
Unilux JAZZ LED-Schreibtischleuchte weiß-grau
Unilux JAZZ LED-Schreibtischleuchte weiß-grau
Unilux JAZZ LED-Schreibtischleuchte weiß-grau
Unilux JAZZ LED-Schreibtischleuchte weiß-grau
Unilux JAZZ LED-Schreibtischleuchte weiß-grau
Unilux JAZZ LED-Schreibtischleuchte weiß-grau
Unilux JAZZ LED-Schreibtischleuchte weiß-grau
Unilux JAZZ LED-Schreibtischleuchte weiß-grau
Unilux JAZZ LED-Schreibtischleuchte weiß-grau
Artikel-Nr.:
     C1184-400093836
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400093836
EAN/GTIN:
     3595560016327
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Kompakte faltbare LED-Leuchte mit vielen Funktionen. Ladefunktion kabelllos und über USB Port. Beleuchtungsintensität stufenlos und Farbtemperatur in drei Stufen einstellbar. Automatische Speicherung der letzten Lichteinstellung bis zum nächsten Einschalten. Abschaltautomatik über Timer nach 60 Minuten und Nachtlicht-Funktion. LED-Modul eingebaut, nicht austauschbar; Leistung: 13 W; mittlere Nennlebensdauer: 50. 000 Stunden. Lichtstärke: 1. 160 Lux bei 35 cm Abstand zur Arbeitsfläche; Farbtemperatur: 2. 800, 3. 800 und 4. 900 K; gewichteter Energieverbrauch: 13 kWh/1. 000 h; Lichtausbeute: 139 lm/W. Energieeffizienzklasse: G (Spektrum A bis G). Ausrichtung: Arm und Kopf neigbar; Schalter: am Sockel. Kabellänge: ca. 160 cm, Netzteil am Kabel abnehmbar, um Kabel auch durch schmale Durchlässe fädeln zu können. Material: Kunststoff (ABS), Aluminium.
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,41*
€ 111,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 87,76*
€ 104,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,11*
€ 102,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.