Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-45553 Herst.-Nr.: 45583 EAN/GTIN: 4021068455836 |
| |
|
| | |
| Reisetrolley JSA S 45583 40 Liter Volumen, ABS, grau - JSA hochwertige Reisetrolleys S 45581. Material: ABS-Kunststoff, Farbe: grau, Verschluss: TSA Zahlenschloßkombination, Außenmaße: ca. 53x39x24cm, Innenmaße: ca. 47x38x22cm, Trolleyhöhe: ca. 100cm, Gewicht: ca. 3,3 kg. Ausführung: arretierbares Teleskoptrolleysystem, Tragegriff, vier 360-Grad-Leichtlauf-Rollen, innen beidseitige Packmöglichkeit durch Packtrennwand und Packgurt, Netzfächer mit Reißverschluss, Kofferanhänger. Herstellergarantie: 2 Jahre. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, alassio pilotenkoffer polyester, piloten-koffer alassio, piloten koffer, Arretierbares Trolleysystem, Griff oben und seitlich, TSA Zahlenkombinationsschloss, Dehnfalte, vier 360 Grad Leichtlauf-Rollen, beidseitige Packmöglichkeit, Packgurt, Reißverschluss, Aktenkoffer, Attachekoffer, Attachékoffer, Koffer, Reisetrolley, Reisekoffer. Trolley |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 65,77* | € 85,70* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 74,63* | € 98,67* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 67,73* | € 112,94* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 90,16* | € 117,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|