Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstifte Lyra Farb-Riesen natur 3930 (GRÜN)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buntstifte Lyra Farb-Riesen natur 3930 (GRÜN)
Buntstifte Lyra Farb-Riesen natur 3930 (GRÜN)
Buntstifte Lyra Farb-Riesen natur 3930 (GRÜN)
Artikel-Nr.:
     3636-3930-05
Hersteller:
     Lyra
Herst.-Nr.:
     L3930067
EAN/GTIN:
     4084900420324
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
lyra buntstifte 12er

Buntstifte Lyra Farb-Riesen natur 3930 (GRÜN)

Pack 12 Stück - Lyra Dickkernfarbstifte Farb-Riesen natur 3930 in hexagonaler Form für Künstler mit großen Plänen. Größer ist besser! Wenn Sie große Kunstwerke lieben, sollten Sie die hexagonalen Farbriesen aus Holz von Lyra probieren. Schaftform: sechskant, Durchmesser: 10mm (Minendurchmesser 6,3mm), Oberfläche: unlackiert - natur. Ausführung: superdicke, bruchfeste und hochpigmentierte Mine (6,3mm). Kartonetui mit 12 Stück je Farbe. Zertifikate: PEFC.
Weitere Suchbegriffe: buntstifte lyra, buntstifte set, Holzfarbstifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,5175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,27*
€ 31,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,76*
€ 30,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,46*
€ 29,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,12*
€ 28,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,33*
€ 27,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,21*
€ 21,67
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lyra
L3930051
ab € 18,35*
Ähnlich
Lyra
L3930007
ab € 18,35*
Ähnlich
Lyra
L3930018
ab € 18,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.