Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-3654 Herst.-Nr.: L6043-100 EAN/GTIN: 4004182036549 |
| |
|
| | |
| CD-Etiketten Zweckform L6043-100 117mm Außendurchmesser, 41mm Innenlochdurchmesser, auf A4, weiß, Pack 100 Blatt/ 200 Stück - Avery Zweckform CD/DVD-Etiketten ClassicSize L6043-100 auf A4-Blättern mit Haltelaschen für exaktes mittiges Aufbringen und einfaches Aufkleben. Maße: 117mm Durchmesser, Farbe: weiß, Material: chlorfrei gebleichtes, FSC-zertifiziertes Papier, Klebung: selbstklebend (permanent haftend), Etiketten je Packung: 200 Stück, Blatt je Packung: 100 Blatt, geeignet für: alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Ausführung: absolut blickdicht zum zuverlässigen Abdecken alter Beschriftungen, ClassicSize bedecken die Fläche der CD nicht aber die durchsichtige Mitte. Zertifikate: FSC-zertifiziert. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Etiketten, DVD-Labels, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, inkjet-etiketten avery zweckform, inkjet etiketten, laserdruckerpapier a4, CD-Etiketten, CD/DVD-Etiketten, Etiketten f. Datenträger, InkJet-Etiketten, Tintenstrahldrucker-Etiketten |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 26,15* | € 34,48* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 26,32* | € 34,81* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 27,08* | € 35,65* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 27,15* | € 35,72* | | | | Lager 3636 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 25,93* | € 49,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,12965* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|