| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-360108 Herst.-Nr.: 191015300 EAN/GTIN: 4250108800330 |
| | |
|
| | |
| Erste Hilfe Koffer Söhngen MT-CD Metallverarbeitung 0360108 Füllung nach DIN 13157 + berufsrisikobezogene Inhaltserweiterung, orange - SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer MT-CD SPEZIAL Metallverarbeitung für Gießereien, Stahl- und Blechbearbeitung, Aluminiumwerke, Dreherei, Schlosserei, Schweißtechnik, Spenglerei und andere Metallberufe. Inhalt: Basis-Ausstattung Erste-Hilfe-Material entsprechend der aktuellen Norm nach DIN 13157 für Betriebsverbandkästen plus eine individuell berufsrisikobezogene Erweiterung. Maße: 400 x 300 x 150 mm, Material: ABS-Kunststoff, Farbe: orange, Ausführung: Drehverschlüsse, Tragegriff, Gummidichtung, plombierbar, Kennzeichnung mit Piktogrammen und Siebdruckbeschriftung, inkl. Wandhalterung mit 90-Grad-Stopp-Arretierung. Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Austauschset, DIN-Füllsatz, Füllsatz, Füllsätze, NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, Verbandkasten, Verbandskästen, betriebsverbandkasten din 13157 inhalt, söhngen verbandkasten, verbandkasten en 13157, Erste Hilfe, Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Koffer, Verbandmaterial, Verbandsmaterial, DIN 13157, Verbandskasten, Betriebsverbandkästen, Betriebsverbandskästen, Verbandkästen, Erste Hilfe Beruf SPEZIAL, Erste-Hilfe-Ausstattung |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 127,80* | € 150,79* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,36* | € 151,74* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 127,99* | € 151,89* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,93* | € 152,66* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 184,92* | € 231,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|