Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-35393 Herst.-Nr.: 3539491 EAN/GTIN: 4034303031290 |
| |
|
| | |
| USB-Stick Intenso Twist Line 3539491 128GB, Super Speed USB 3.2 Gen 1x1, Typ A + C, Aluminium - Intenso USB-Stick Twist Line 3539491 der Super Speed USB-Stick für schnelle Datenübertragung. Ausgestattet ist der USB-Stick mit zwei Anschlüssen, der Stick kann zur Datenübertragung zwischen Smartphones und Tablets, Computern und TVs. Kapazität: 64 GB, Schnittstelle: Super Speed 3.2 Gen 1x1 (5 Gbit/s), Lesegeschwindigkeit: 70 MB/s, Anschluss: USB-A und USB-C, Material: Aluminium, Betriebssystem: Microsoft Windows 8/8.1/10/11, MacOs 10, x und höher. Ausführung: zur Verwendung mit allen Smartphones und Tablets, die einen USB-C oder OTG (On-the-Go) verfügen, für alle kompatiblen PCs, Notebooks und TVs. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb stick intenso 128gb, flash stick, speicherstick 128gb, 3.2, 3.2 1x1, USB-Speichersticks, USB-Stick, USB Drive, Super Speed, Datenträger, USB-Sticks, Digitale Speichermedien, Speichermedien, Twist Line |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 11,86* | € 16,91* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 12,49* | € 17,28* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 12,69* | € 17,56* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,64* | € 17,56* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 13,38* | € 22,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|