| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-33805-03 Herst.-Nr.: 8009350 EAN/GTIN: 8717448009350 |
| |
|
| | |
| Geldkassetten pavo 8 Zoll deluxe (BLAU) 20x16x9cm (BxTxH), Öffnungsfunktion, Zylinderschloss, Stahl - pavo Geldkassetten für die sichere Aufbewahrung von Banknoten und Geldmünzen und einhändiger Bedienung dank Push-Button. Maße: 200 x 160 x 90 mm (B x T x H), Material: Stahl, Anzahl Banknotenfächer: 1, Anzahl Münzfächer: 3, Ausführung: Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Münzgeldeinsatz aus Kunststoff, versenkbarer Tragegriff am Deckel. Ausführung: ist die Kassette nicht mit dem Schlüssel verschlossen kann sie mit dem Push-Button geöffnet werden. Erhältlich in den Farben: rot (8009374), blau (8009350) und schwarz (8009350). |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 14,34* | € 20,33* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 13,47* | € 20,33* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,23* | € 22,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|