| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-3331030 Herst.-Nr.: 331030 EAN/GTIN: 4000735716401 |
| | |
|
| | |
| Papierhandtuchspender Satino by WEPA Interfold small 331030 Spendersystem PT2, 32,7x28,3x11,1cm (BxHxT), abschließbar, Kunststoff, weiß - Satino by Wepa Falthandtuchspender Interfalz small 331030 sind ideal für kleine Waschräume. Das formschöne und zeitlose Design integriert sich leicht in seine Umgebung, der selbstentfaltende Z&W-Falz steht für wirtschatflichen Verbrauch. Durch die Einzelblattausgabe wird der Verbrauch und somit auch die Abfallmenge gesenkt - für mehr Nachhaltungkeit im Waschraum. Geeignet für: Interfoldfalzung (Z-Falz oder W-Falz), System: PT2, Maße: 327 x 283 x 111mm (BxHxT), Material: Kunststoff, Farbe: weiß, für ca. 250 Falthandtücher. Ausführung: hohe Kapazität - bis zu 2 Bündel Papierhandtücher können problemlos gestapelt werden um einen optimalen Papiervorrat sicherzustellen, abschließbar, Füllstandsanzeige, platzsparend - speziell für kleine Waschräume geeignet. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, falthandtuchspender, Einmalhandtücher, Falthandtuch-Spender, Falthandtücher-Spender, Handtuch-Spender, Handtücher-Spender, Hygieneprodukte, Hygienezubehör, Papierhandtuch-Spender, Papierhandtücher-Spender, Interfold Handtücher/-spender |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 17,33* | € 23,71* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 18,22* | € 24,18* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 22,73* | € 32,29* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,60* | € 32,48* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 32,41* | € 42,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|