| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-269772-10 Herst.-Nr.: 278884 EAN/GTIN: 4260335876763 |
| |
|
| | |
| Rednerpult Deskin Laudatus mit Schub und Tür (WEISS) 60x52,5cm (BxT), 120cm Höhe, abschließbare Schublade, 2 Fächer mit Tür, auf Rollen - Das Stehpult Laudatus unterstützt Sie bei erfolgreichen Reden, Präsentationen und Schulungen. Die Abrutschkante an der Manuskriptablage sorgt für einen sicheren Halt Ihrer Unterlagen und der große Korpus mit Tür bietet ausreichend Stauraum. Gesamtmaße: 120 x 60 x 52,5 cm (H x B x T), Maße Manuskriptablage: 60 x 53,8 cm (BxT), Innenmaße Schub: 39,5 x 33 x 8,6 cm (B x T x H), Material: Holzdekor mit kratzunempfindlicher Melaminharzbeschichtung, Ausführung: abschließbarer Schub inkl. 2 abklappbaren Schlüsseln ermöglicht das sichere Verstauen Ihrer Unterlagen und Präsentationshilfsmitteln, Tür mit Griff, inkl. einem höhenverstellbaren Fachboden, Abrutschkante, mobil durch 4 feststellbare Laufrollen (Durchmesser 7,5 cm). Herstellergarantie: 2 Jahre. Lieferung direkt ab Werk - frei Parterre. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibpultschrank, Redner-Pult, Rednerpult, Steh-Pult, Stehpult, deskin rednerpult, redner pult, Pult, mobiles Rednerpult, mobiles Stehpult, Erfolgreich Reden, Präsentationen halten |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 162,23* | € 204,73* | | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 157,18* | € 204,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|