Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-23612-03 Herst.-Nr.: 236-3 EAN/GTIN: 4007817232019 |
| | |
|
| | |
| Kreide Staedtler Lumocolor permanent omnigraph 236 (BLAU) Universal-/Signierkreide, wasserfest, Pack 12 Stück - Staedtler Lumocolor permanent omnigraph 236 die wasserfesten Universalkreiden für deckende Markierungen auch auf dunklen und transparenten Flächen und Papier, Kunststoff, Metall, Holz, Glas, Leder und Stein. Ebenfalls geeignet für den Einsatz auf nassem Holz. Form: sechkant, Länge: ca. 113mm, Kreidendurchmesser: ca. 12mm. Ausführung: wasserfest, schlägt nicht durch Papier, hohe lichtbeständig, Farbpigmente führen nicht zur Korrosion. Made in Germany. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Förstersignierkreide, Signierkreide, Wachssignierkreide, Ölsignierkreide, Markierwachsstift, Trockenmarker, Wachsmarkierstift, Fettstift, Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, permanentmarker staedler blau rundspitze, permanent marker, lumocolor permanent marker, Universalkreide, Ölkreide |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,78* | € 1,20* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,76* | € 1,39* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,79* | € 1,49* | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,93* | € 1,50* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 10,11* | € 23,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,8425* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|