Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-22537 Herst.-Nr.: 1022537 EAN/GTIN: 4003801863634 |
| |
|
| | |
| Dokumentenkassette DIN A4 Wedo 1022537 Zahlenschloss 3-stellig, Tragegriff, anschraubbar, Stahlblech, lichtgrau - WEDO Dokumenten-Kassetten eignen sich ideal zur Aufbewahrung wichtiger Unterlagen und Verträge. Geeignet für Format: DIN A4, Außenmaße: 35,5 x 26,0 x 6,7 cm, Innenmaße: 33,9 x 24,2 x 6,6 cm, Schloss: Zahlenschloss mit 3-stelligem Zahlencode, Material: pulverbeschichtetes Stahlblech, Farbe: lichtgrau, Ausführung: Koffergriff, 2 Bohrlöcher im Boden zur Schraubbefestigung in einer Schublade, Zahlencode individuell einstellbar und jederzeit korrigierbar, mattierte und unempfindliche Oberfläche, Lieferung im Einzelkarton. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dokumentenkassetten, Dokumentenbox, Kassette, Dokumentenboxen, Kassetten |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 38,69* | € 54,15* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 39,62* | € 59,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|