Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertschutzschrank Format Lyra 4 (GRAPH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wertschutzschrank Format Lyra 4 (GRAPH)
Wertschutzschrank Format Lyra 4 (GRAPH)
Wertschutzschrank Format Lyra 4 (GRAPH)
Wertschutzschrank Format Lyra 4 (GRAPH)
Artikel-Nr.:
     3636-222460-89
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     022204-60000
EAN/GTIN:
     4011238010170
Suchbegriffe:
Betäubungsmitteltresor
Tresor für Betäubungsmittel
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor

Wertschutzschrank Format Lyra 4 (GRAPH)

75x50x42cm, 89kg, Widerstandsgrad 1, EN 1143-1 zertifiziert, 84 Liter Volumen - Wertschutztresor Format Lyra 4 zertifiziert nach EN 1143-1 mit Widerstandsgrad 1 (nach VdS 2862 und ECB:S). Die Klassifizierung entspricht den Anforderungen nach § 15 des BtmG (Betäubungsmittelgesetz). Perfekt als Möbeleinsatztresor verwendbar. Versicherbar gewerblich bzw. privat: bis Euro 20.000,- bzw. 65.000,-, Ausführung: mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln (120 mm lang), Tür 3-wandig mit 3-seitiger Verriegelung durch Schließbolzen (20 mm Durchmesser) und starre Hintergreifprofile an der Bandseite, Türöffnungswinkel 180 Grad durch speziell im Rahmen liegende Türbänder, allseitig dreiwandiger Korpus, ausgestattet mit 1 Bohrung hinter dem Türrahmen im Boden und 1 Bohrung in der Rückwand (mittig), Lieferung inkl. Verankerungsmaterial. Außenmaße: 750x500x420mm, Innenmaße: 670x411x305mm, Volumen: 84 Liter, Anzahl Fachböden: 2, Platz für: 10 Standard-Ordner, Material: Stahl, Gewicht: 89 kg, Türdurchgangsmaß: 670x411mm. Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante.
Weitere Suchbegriffe: Geschäftstresor, Kleintresor, Möbeleinbautresor, Möbeleinsatztresor, Möbeltresor, Standtresor, Tresor-Schrank, Tresorschrank, Wertschutz-Schrank, Wertschutzschrank, Wertschutztresor, möbeleinsatztresor vds1, kleintresor, Wertschutzschränke, Möbeleinsatztresore, Möbeltresore, Medizintresore, Arzneimitteltresore, Kleintresore, Möbeleinbautresore, Standtresore, Tresorschränke, Tresor-Schränke, Safe, Einbruchschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3636
5
Frei Haus
ab € 805,78*
€ 942,44*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 810,77*
€ 942,45*
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 942,44*
€ 1.121,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 938,03*
€ 1.116,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 903,86*
€ 1.075,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 869,52*
€ 1.034,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 805,78*
€ 958,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.