Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzwecktische Deskin Line 221483/217264/221495 (AHORN)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzwecktische Deskin Line 221483/217264/221495 (AHORN)
Mehrzwecktische Deskin Line 221483/217264/221495 (AHORN)
Mehrzwecktische Deskin Line 221483/217264/221495 (AHORN)
Artikel-Nr.:
     3636-221483-94
Hersteller:
     Deskin
Herst.-Nr.:
     217264
EAN/GTIN:
     4260335877739
Suchbegriffe:
Allround-Tisch
Allzwecktisch
Mehrzwecktisch
Universaltisch

Mehrzwecktische Deskin Line 221483/217264/221495 (AHORN)

120x72x80cm (BxT), rechteckig, 4-Fuß-Stahlrohrgestell alusilber - Mehrzweck- und Besprechungstische Deskin Line sind stabil, flexibel und funktionell. Maße: 120 x 80 x 72 cm (B x T x H), Material Tischplatte: Holzdekor 3-Schicht-Qualitätsspanplattte mit kratzfester Melaminharzbeschichtung (Emissionsklasse E1) in blend- und reflexionsfreier Ausführung (gem. DIN 68765), Plattenstärke: 1,9 cm, Material Gestell: Vierkantstahlrohr (30 x 30 mm) 2mm stark in Alusilber (RAL 9006), Ausführung: Bodenausgleichsschrauben bis zu + 10 mm verstellbar zum Ausgleich von Bodenunebenheiten, Tischplatte mit stoßfestem Umleimer aus Kunststoff (2 mm stark). Zertifikate: GS-Zeichen. Lieferung direkt ab Werk - frei Parterre.
Weitere Suchbegriffe: deskin mehrzwecktisch, allzwecktisch, mehrzwecktisch ahorn, Besprechungstische, Mehrzwecktische, Kantinentische, Konferenztische, Tische, Vierfußtische, Vierfusstische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,79*
€ 208,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,21*
€ 207,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,74*
€ 194,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,95*
€ 191,53
pro Stück
ab 16 Stück
€ 144,86*
€ 172,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,49*
€ 148,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deskin
221495
ab € 124,25*
Ähnlich
Deskin
221483
ab € 124,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.