| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-221483-18 Herst.-Nr.: 221483 EAN/GTIN: 4260335877722 |
| |
|
| | |
| Mehrzwecktische Deskin Line 221483/217264/221495 (HGRAU) 120x72x80cm (BxT), rechteckig, 4-Fuß-Stahlrohrgestell alusilber - Mehrzweck- und Besprechungstische Deskin Line sind stabil, flexibel und funktionell. Maße: 120 x 80 x 72 cm (B x T x H), Material Tischplatte: Holzdekor 3-Schicht-Qualitätsspanplattte mit kratzfester Melaminharzbeschichtung (Emissionsklasse E1) in blend- und reflexionsfreier Ausführung (gem. DIN 68765), Plattenstärke: 1,9 cm, Material Gestell: Vierkantstahlrohr (30 x 30 mm) 2mm stark in Alusilber (RAL 9006), Ausführung: Bodenausgleichsschrauben bis zu + 10 mm verstellbar zum Ausgleich von Bodenunebenheiten, Tischplatte mit stoßfestem Umleimer aus Kunststoff (2 mm stark). Zertifikate: GS-Zeichen. Lieferung direkt ab Werk - frei Parterre. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktisch, Universaltisch, deskin mehrzwecktisch, allzwecktisch, konferenztisch melaminharzbeschichtet, Besprechungstische, Mehrzwecktische, Kantinentische, Konferenztische, Tische, Vierfußtische, Vierfusstische |
| | |
| |