Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-20808-10 Herst.-Nr.: 1405 EAN/GTIN: 5018505005982 |
| |
|
| | |
| Locher Rapesco ECO P2200 1405/PF220AP1 (WEISS) ca. 150 Blatt, extrastark, selbstzentrierender Papieranschlag - Rapesco extra starke und extrem leichtgängige Kraftlocher ECO P2200 mit Anschlagschiene sind optimal für große sich wiederholende Lochungsarbeiten. Stanzleistung: ca. 150 Blatt, Lochabstand: 8cm, Lochanzahl: 2, Anschlagschiene für Formate: A4, A5, A6, Material: Metall/Recycling-Kunststoff. Ausführung: verlängerter Hebelgriff für einfache Bedienung und 40% reduzerten Kraftaufwand, Namensschildfenster, robuste Metallverschleißteile, einfach bedienbare selbstzentrierende verstellbare Papierführung für 2- und 4-fach Lochung, kompaktes Konfettifach. Hergestellt mit einem hohen Anteil an recyceltem Kunststoff (Griffoberseite und Boden). Es wird empfohlen die Schlagplatten und Stanzen regelmäßig auszuwechseln, um die maximale Stanzleistung zu gewährleisten. Optional Ersatzlochstanzen 6mm (Best.-Nr. 20828) und Ersatzlochscheiben (Best.-Nr. 20835). Herstellergarantie: 15 Jahre. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Block-Locher, Blocklocher, Kraftlocher, Registratur-Locher, Registraturlocher, bürolocher weiß, bürolocher, rapesco bürolocher, 2-fach-Locher, Zweifachlocher, 2fach Locher |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 76,90* | € 103,90* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,35* | € 104,33* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 83,03* | € 111,77* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 90,90* | € 118,79* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 88,21* | € 121,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|