Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-2063111 Herst.-Nr.: 2063111 EAN/GTIN: 4026631064347 |
| | |
|
| | |
| Aktenvernichter HSM SECURIO Autofeed AF100 2063111 4x25mm Partikelschnitt, ca. 100 Blatt, 25 Liter Behälter - HSM Autofeed-Aktenvernichter Securio AF100 2063111 für zu Hause oder das kleine Büro. Schnittart: 4x25mm Partikelschnitt, Schneidleistung: 100 Blatt (automatisch), 5-6 Blatt 80 g/m²-Papier (manuell), vernichtet auch: Kreditkarten, Büro- und Heftklammern, Arbeitsbreite: 225mm, Schnittgeschwindigkeit: 45mm/S. Sicherheitsstufe: P-4/T-4/E-3/F-1, Auffangbehälter: 25 Liter Papierkorb, Maße: 620x375x260mm (HxBxT), Gewicht: ca. 7kg. Ausführung: Hochleistungsblatteinzug mit Nanogrip-Technologie, leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung, Anti-Papierstau-Funktion, automatischer Rücklauf, nur 0,0 Watt im Stand-by-Modus, Multifunktionstaste für intuitive Bedienung, Lichtschranke für automatischen Start/Stopp, Füllstandskontrolle durch Sichtfenster, abnehmbares Gehäuseoberteil zur Entleerung des Auffangbehälters. Made in Germany. Garantie: 3 Jahre auf das Gerät, lebenslang auf die Vollstahl-Schneidwellen. Zertifikate: Blauer Engel (www.blauer-engel.de/uz174). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Heftzangen-Heftklammern, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, cd aktenvernichter hsm, Reisswölfe, Büromaschinen |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 222,16* | € 258,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 221,44* | € 258,21* | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 228,17* | € 265,23* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 221,77* | € 268,38* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 236,75* | € 273,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|