Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-200714 Herst.-Nr.: IP714 EAN/GTIN: 4004360998843 |
| |
|
| | |
| Sigel Inkjet-Fotopapier IP714 A4, 170 g/m², weiß, hochglänzend, Pack 50 Blatt - Sigel Inkjet Fotopapier Everyday für spontane Fotoprojekte aller Art. Format: DIN A4, Papiergewicht: 170 g/m², Qualität: weiß und hochglänzend. Geeignet für alle Inkjetdrucker. Ausführung: absolut wischfest und sofort trocken, brillante Bildqualität und exzellente Detailschärte, Auflösung bis 5.760dpi. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Farblaser-Glossypapier, Laser-Fotoformatpapier, Laser-Fotopapier, Laser-Glossypapier, Laser-Photoformatpapier, Laser-Photopapier, Laserfotopapier, Laserphotopapier, fotopapier a4 glänzend, laser-fotopapier a4, laser-fotopapier 170g, Photo-Papier, Foto-Papier, InkJet-Papiere, EDV-Papiere, Hochglanzpapiere, Tintenstrahldrucker-Papier |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 9,51* | € 14,31* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 10,99* | € 16,30* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 10,84* | € 16,60* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 10,41* | € 16,61* | | | | Lager 3636 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 10,75* | € 22,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,215* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|