Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-IP714 Herst.-Nr.: IP714 EAN/GTIN: 4004360998843 |
| |
|
| | |
| Sigel InkJet-Everyday-plus-Photo-Papier, hochglänzend, weiß, 170 g, A4, 50 Blatt InkJet-Everyday-plus-Photo-Papier für brillante Farbausdrucke in guter Qualität zum günstigen Preis. Photos, die nach dem Ausdruck sofort trocken sind. Ideal für den täglichen Gebrauch oder bei hohen Mengen. 170g, weiß, hochglänzende Oberfläche, für alle Inkjet-Drucker. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50 Blatt | Papiergewicht: | 170 g | Format: | DIN A4 | geeignet für: | Inkjetdrucker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Farblaser-Glossypapier, Laser-Fotoformatpapier, Laser-Fotopapier, Laser-Glossypapier, Laser-Photoformatpapier, Laser-Photopapier, Laserfotopapier, Laserphotopapier, fotopapier a4 glossy sigel, ink-jet druckerpapier, inkjetpapier sigel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 9,52* | € 14,28* | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 11,05* | € 16,41* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 10,45* | € 16,72* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 11,61* | € 17,16* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 12,21* | € 18,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,221* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|