Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-18400 Herst.-Nr.: 1820111 EAN/GTIN: 4026631025096 |
| | |
|
| | |
| Aktenvernichter HSM Securio B32 3,9mm Streifenschnitt, ca. 19-21 Blatt, 82 Liter Behälter - HSM Aktenvernichter Securio B32 1820111. Schnittart: 3,9mm Streifenschnitt, Schneidleistung: ca. 19-21 Blatt, vernichtet auch: CDs und DVDs, Kreditkarten sowie Büro- und Heftklammern, Arbeitsbreite: 310mm, Sicherheitsstufe: P-2/O-2/T-2/E-2, Schnittgeschwindigkeit: 65mm/Sek., Auffangbehälter: 82 Liter Papierkorb, Maße: 793x497x398mm (HxBxT), Gewicht: ca. 25,5kg. Ausführung: Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl mit lebenslanger Garantie, leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung, EcoSmart, Papiereinzug mit Überlastungsschutz, Sicherheitselement verhindert unbeabsichtigten Einzug, Multifunktionstaste für intuitive Bedienung, automatischen Start/Stopp, herausziehbarer Mehrweg-Auffangbeutel, separater Auffangbeutel für sortenreine Trennung des Schnittguts, Staubemission durch unabhängiges Institut geprüft, Füllstandskontrolle durch Sichtfenster. Farbe: weiß. Garantie: 3 Jahre. Zertifikate: Blauer Engel. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD Shredder, CD-Vernichter, Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Schreibtisch Aktenvernichter, Schreibtisch Shredder, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, cd aktenvernichter hsm, großmengen shredder, aktenvernichter sicherheitsstufe 2, Büromaschinen, Reisswölfe |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 483,20* | € 538,58* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 484,57* | € 545,74* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 488,82* | € 545,75* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 494,02* | € 548,00* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 482,98* | € 558,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|