Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschilder Corona (BLAU)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rückenschilder Corona (BLAU)
Rückenschilder Corona (BLAU)
Rückenschilder Corona (BLAU)
Rückenschilder Corona (BLAU)
Artikel-Nr.:
     3636-18098-03
Hersteller:
     Corona
Herst.-Nr.:
     110888.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerinhaltsschild
Ordnerrücken

Rückenschilder Corona (BLAU)

breit/kurz, 192x61mm, auf A4, Pack 100 Blatt/400 Stück - Corona selbstklebende Ordneretiketten/Rückenschilder 18098 auf DIN A4-Blättern sind für alle gängigen Ordner geeignet. Variante: breit/kurz, Maße: 192,0x61,0mm, Farbe: farbig, Material: Papier aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff, Klebung: selbstklebend (permanent haftend), Etiketten je Packung 400 Stück, Blatt je Packung: 100 Blatt, geeignet für: alle Inkjet-, Laser- und Farblaserdrucker, Kopierer und Farbkopierer. Ausführung: Rundum-Sicherheitskante, hohe Klebkraft, lösungsmittelfreier Haftkleber. Für Ordner 99475, 475, 4492, 1080, 1070, 1092, 1072, 1073, 1190.
Weitere Suchbegriffe: Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, ordnerrücken breit kurz blau selbstklebend, ordneretikett selbstklebend, ordneretikett blau, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Ordneretiketten, Rückenetiketten, InkJet-Etiketten, Kopier-Etiketten, Tintenstrahldrucker-Etiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 0,06333* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,93*
€ 41,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,62*
€ 41,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,21*
€ 39,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,12*
€ 38,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,09*
€ 37,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,33*
€ 30,14
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Corona
1108880.00
ab € 25,42*
Ähnlich
Corona
110888.01
ab € 25,44*
Ähnlich
Corona
110888.03
ab € 25,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.