Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM Aktenvernichter SECURIO B26 1802111 Partikel 1,9x15mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-760212301
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1802111
EAN/GTIN:
     4026631046282
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Dieser auf Rollen fahrbare Aktenvernichter sorgt für Datensicherheit am Arbeitsplatz. Seine induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit. Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung sowie zuverlässigen Betrieb auch bei Dauerbelastung sicher. Die optimale Abstimmung aller Schneidwerks- und Antriebskomponenten sowie das geschlossene Getriebe sorgen für hohe Laufruhe. Mit der Multifunktionstaste können Sie das Gerät intuitiv bedienen. Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und schaltet es nach Ende der Papierzufuhr wieder ab. Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher. Hohe Anwendersicherheit wird Ihnen durch das aufklappbare Sicherheitselement garantiert, welches einen unbeabsichtigten Einzug verhindert. Sie können den Füllstand des Auffangbehälters durch das Sichtfenster jederzeit einsehen, was rechtzeitiges Entleeren ermöglicht. Der ausziehbare Mehrweg-Auffangbeutel trägt zur einfachen Entsorgung des vernichteten Materials bei. Besonders geringer Stromverbrauch. Für die Schneidwellen, die ausweislich ihrer Betriebsanleitung den Sicherheitsstufen P-2 bis P-5 gemäß DIN 66399 entsprechen, wird sogar für die gesamte Lebensdauer des Aktenvernichters eine Herstellergarantie gewährt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SECURIO B26
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenvernichter SECURIO B26
Anwendungsbereich:
Kleines Büro
Sicherheitsstufe:
P-5
DSGVO-konform:
Ja
Maße:
49,7 x 67,6 x 39,7 cm (B x H x T)
Vernichtet:
Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
65 mm/s
Schnittbreite:
1,9 mm
Partikellänge:
15 mm
Eingabebreite:
310 mm
Schneidleistung (70 g/m²):
13 Bl. (70 g/m²)
Schneidleistung (80 g/m²):
11 Bl. (80 g/m²)
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatisch
Netzspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Motorleistung:
610 W
Sichtfenster vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Schalldruckpegel:
55 dB
Auffangvolumen:
55 l
Garantiedauer:
5 Jahre
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Gewicht:
27 kg
Made in Germany:
Ja
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5, großmengen shredder, großmengen shredder p-5, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 503,37*
€ 557,84*
Frei Haus
ab € 505,78*
€ 557,85*
€ 5,50*
ab € 512,27*
€ 569,89*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 517,56*
€ 569,90*
€ 1,95*
ab € 518,15*
€ 571,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,84*
€ 663,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,34*
€ 644,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,34*
€ 620,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,63*
€ 613,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,37*
€ 599,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.