Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-178161 Herst.-Nr.: 1901111 EAN/GTIN: 4026631035606 |
| | |
|
| | |
| Aktenvernichter HSM Securio C16 1901111 5,8mm Streifenschnitt, ca. 15-17 Blatt, 25 Liter Behälter - HSM Aktenvernichter SECURIO C16 1901111 für den privaten Bereich oder das kleine Büro. Schnittart: 5,8mm Streifenschnitt, Schneidleistung: 15-17 Blatt (80 g/m²), vernichtet auch: Kreditkarten sowie Büro- und Heftklammern, Arbeitsbreite 225mm, Sicherheitsstufe P-2/T-2/E-2, Auffangbehälter: 25 Liter Papierkorb, Maße: 366x258x455mm (BxTxH), Gewicht: ca. 4kg, Farbe: weiß. Ausführung: Schneidwellen aus gehärtetem Stahl mit lebenslanger Garantie, Gehäuseoberteil mit praktischer Griffmulde zum Entleeren des Auffangbehälters, Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau, kein Stromverbrauch im Stand-by-Modus, bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab, leiser Betriebsmodus (ca. 55-60 dB(A) minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz, Anti-Papierstau-Funktion, Start-Stopp-Automatik. Herstellergarantie: 3 Jahre. Zertifikate: Blauer Engel. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Schreibtisch Aktenvernichter, Schreibtisch Shredder, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, cd aktenvernichter hsm, großmengen shredder, aktenvernichter sicherheitsstufe 2, Büromaschinen, Reisswölfe |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 133,09* | € 165,92* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 133,22* | € 174,98* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 142,97* | € 178,08* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 143,31* | € 178,08* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,29* | € 184,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|