Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsband Durable DURALINE 50/05 10210 (WEISS)


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Markierungsband Durable DURALINE 50/05 10210 (WEISS)
Markierungsband Durable DURALINE 50/05 10210 (WEISS)
Markierungsband Durable DURALINE 50/05 10210 (WEISS)
Markierungsband Durable DURALINE 50/05 10210 (WEISS)
Markierungsband Durable DURALINE 50/05 10210 (WEISS)
Markierungsband Durable DURALINE 50/05 10210 (WEISS)
Artikel-Nr.:
     3636-17255-10
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     102102
EAN/GTIN:
     4005546999760
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband

Markierungsband Durable DURALINE 50/05 10210 (WEISS)

50mm x 30m, 0,5mm stark (500my), PVC, farbig - Durable selbstklebendes starkes Bodenmarkierungsband DURALINE 50/05 für die langfristige Kennzeichnung von Stellplätzen, Sicherheitszonen sowie Geh- und Fahrwegen im Innenbereich von Lager und Betrieb. Maße: 50 mm x 30 m (B x L), Stärke: 0,5mm (500my), Material: PVC. Ausführung: strapazierfähig, abgeschrägte Kanten, staplergeeignet (ausgenommen sind Link-, Brems- und Drehbewegungen). Gemäß ASR A1.5/1,2 Fußböden nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R9. Erhältlich in den Farben: signalgelb (ähnlich RAL 1003), signalrot (ähnlich RAL 3001), signalblau (ähnlich RAL 5005), signalweiß (ähnlich RAL 9003) und signalgrün (ähnlich RAL 6032).
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, bodenmarkierungsband weiß 5cm x 30m, bodenmarkierband, bodenmarkierband weiß, Warnmarkierung, Markierungsbänder, Warnbänder, Warnband selbstklebend, Bodenmarkierungen, Hallenmarkierung, Bodenmarkierungsverordnung, Bodenmarkierungen Industrie, Bodenmarkierung Farbe, Bodenmarkierung Industriehallen, Klebeband Bodenmarkierung, Bodenschilder, Industriemarkierung
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 42,88*
€ 56,08*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 42,96*
€ 56,17*
4 Tage
63
pro Stück
€ 6,95*
ab € 43,10*
€ 59,36*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 45,15*
€ 59,37*
Lager 3636
63
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 42,99*
€ 70,92*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 70,92*
€ 84,39
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 70,60*
€ 84,01
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 66,85*
€ 79,55
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 64,56*
€ 76,83
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 47,35*
€ 56,35
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 45,91*
€ 54,63
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 42,99*
€ 51,16
pro Rolle
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1043130
ab € 24,65*
Ähnlich
Durable
1726131
ab € 73,41*
Ähnlich
Durable
1726132
ab € 73,36*
Ähnlich
Durable
102104
ab € 42,72*
Ähnlich
Durable
102103
ab € 42,60*
Ähnlich
Durable
102106
ab € 42,51*
Ähnlich
Durable
102105
ab € 42,54*
Ähnlich
Durable
172504
ab € 77,90*
Ähnlich
Durable
172503
ab € 77,85*
Ähnlich
Durable
172506
ab € 77,72*
Ähnlich
Durable
172505
ab € 77,85*
Ähnlich
Durable
172502
ab € 77,99*
Ähnlich
Durable
1726130
ab € 73,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.