Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsband Durable DURALINE STRONG 1725 (WEISS)


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Markierungsband Durable DURALINE STRONG 1725 (WEISS)
Markierungsband Durable DURALINE STRONG 1725 (WEISS)
Markierungsband Durable DURALINE STRONG 1725 (WEISS)
Artikel-Nr.:
     3636-17250-10
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     172502
EAN/GTIN:
     4005546999869
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband

Markierungsband Durable DURALINE STRONG 1725 (WEISS)

50mm x 30m, 1,2mm stark (1200my), PVC, farbig - Durable selbstklebendes extra starkes Bodenmarkierungsband DURALINE STRONG für die langfristige Kennzeichnung von Geh- und Fahrwegen im Innenbereich von Lager und Betrieb. Maße: 50 mm x 30 m (B x L), Stärke: 1,2 mm (1200 my), Material: PVC, Ausführung: abriebfest, strapazierfähig durch extrudiertes Material, abgeschrägte Kanten. Gemäß ASR A1.5/1,2 Fußböden nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R10. Erhältlich in den Farben: Signalgelb (RAL 1003), Signalrot (RAL 3001), Signalblau (RAL 5005), Signalweiß (RAL 9003) und Signalgrün (RAL 6032).
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, bodenmarkierungsband weiß 5cm x 30m, bodenmarkierband, bodenmarkierband weiß, Warnmarkierung, Markierungsbänder, Warnbänder, Warnband selbstklebend, Bodenmarkierungen, Hallenmarkierung, Bodenmarkierungsverordnung, Bodenmarkierungen Industrie, Bodenmarkierung Farbe, Bodenmarkierung Industriehallen, Klebeband Bodenmarkierung, Bodenschilder, Industriemarkierung
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 78,12*
€ 98,65*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 78,38*
€ 98,97*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 80,00*
€ 101,05*
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,01*
€ 104,05*
Lager 3636
28
pro Rolle
Frei Haus
ab € 77,99*
€ 125,77*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 125,77*
€ 149,67
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 124,53*
€ 148,19
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 118,43*
€ 140,93
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 89,88*
€ 106,96
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 85,03*
€ 101,19
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 77,99*
€ 92,81
pro Rolle
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1043130
ab € 24,65*
Ähnlich
Durable
1726131
ab € 73,41*
Ähnlich
Durable
1726132
ab € 73,36*
Ähnlich
Durable
102104
ab € 42,72*
Ähnlich
Durable
102103
ab € 42,60*
Ähnlich
Durable
102106
ab € 42,51*
Ähnlich
Durable
102105
ab € 42,54*
Ähnlich
Durable
102102
ab € 42,88*
Ähnlich
Durable
172504
ab € 77,90*
Ähnlich
Durable
172503
ab € 77,85*
Ähnlich
Durable
172506
ab € 77,72*
Ähnlich
Durable
172505
ab € 77,85*
Ähnlich
Durable
1726130
ab € 73,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.