Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Schreibtischleuchten Unilux MAGIC 400016681


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Schreibtischleuchten Unilux MAGIC 400016681
LED-Schreibtischleuchten Unilux MAGIC 400016681
LED-Schreibtischleuchten Unilux MAGIC 400016681
LED-Schreibtischleuchten Unilux MAGIC 400016681
LED-Schreibtischleuchten Unilux MAGIC 400016681
LED-Schreibtischleuchten Unilux MAGIC 400016681
LED-Schreibtischleuchten Unilux MAGIC 400016681
Artikel-Nr.:
     3636-16681
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400016681
EAN/GTIN:
     3595560002238
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED-Schreibtischleuchten Unilux MAGIC 400016681

8,4 W LED (warmweiß), 100lm, stufenlos dimmbar, Abschaltautomatik über Bewegungssensor, Standfuß, schwarz - Unilux Magic LED-Schreibtischleuchte 400016681 passt mit seinem matt-schwarzen Design und dem Doppel-Arm auf jeden Schreibtisch. Material: ABS und Aluminium, Armlänge: 41cm, Maße Leuchtenkopf: 11 x 11cm (L x B), Maße Leuchtenfuß: 18 x 18cm (L x B), Gewicht: 2,9 kg, Leuchtmittel: LED (eingebaut, nicht austauschbar), Lebensdauer Leuchtmittel: 40.000 Stunden, Lichtfarbe: 3.000 Kelvin (warmweiß), Lichtstrom: 100 Lumen/W, gewichteter Energieverbrauch: 7 kWh/1000h, Stromversorgung: Stromstecker (Euro), Kabellänge: 200 cm, Energieeffizienzklasse: G, Farbe: schwarz. Ausführung: über einen Soft Touch Dimmer am Kopf der Leuchte kann die Lichtintensität individuell angepasst werden, Bewegungsmelder am Lampenkopf sorgt für Abschalten nach 5 Stunden Inaktivität am Schreibtisch, drehbarer Arm mit zwei Gelenken, dreh- und neigbarer Leuchtenkopf, Netzteil am Kabel abnehmbar, Speicherung der eingestellten Werte.
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, unilux led schreibtischlampe, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, schreibtischlampe led, schreibtischlampe, schreibtischlampe schwarz, tischleuchte dimmbar, led tischleuchte dimmbar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 170,77*
€ 207,63*
€ 5,50*
ab € 170,97*
€ 211,26*
Lager 3636
10
Frei Haus
ab € 195,09*
€ 249,67*
€ 2,95*
ab € 207,46*
€ 259,40*
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,67*
€ 297,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,63*
€ 293,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,97*
€ 279,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,63*
€ 274,45
pro Stück
ab 60 Stück
€ 217,41*
€ 258,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,09*
€ 232,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.