Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-16569-10 Herst.-Nr.: 100016563 EAN/GTIN: 0043859794850 |
| |
|
| | |
| Fußstütze Fellowes BREYTA 10001656 (WEISS) Höhe und Neigung verstellbar, aus zu 100 % recycelbaren Materialien - Fellowes Fußstützen BREYTA 10001656 diese Fußstütze Große Plattform mit 3 Höheneinstellungen für eine ergonomische Positionierung. Die Schaukeloption fördert die Bewegung. Die Beine lassen sich bei Nichtgebrauch unter der Plattform verstauen. Sie eignet sich dank Tragegriff ideal für hybrides Arbeiten und überzeugt mit modernem und schlichtem Design. Maße: 9,8 x 49,0 x 36,0 cm (HxBxT), höhenverstellbar: Ja (3 Stufen 79, 116, 126 mm), winkelverstellbar: Ja (9 Grad statisch, 0-18 Grad schaukelnd), Gewicht: 2,16 kg. Ausführung: hergestellt aus 100% recycelbaren Materialien, Tragbar (Handgriff), einfach aufzustellen. Garantie: 5 Jahre beschränkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fuß stütze, fußstütze weiß, Breyta, recycle, Fuß Ständer, Fußerhöhung, Fußwippe, Fellowes Fußstütze, Fellowes Fußerhöhung, foot support, Fellowes Fuß, hybrid, Hybrid work, hybrides Arbeiten |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 21,80* | € 29,82* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 21,88* | € 29,83* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 21,89* | € 29,96* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 22,41* | € 31,53* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 21,90* | € 40,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|