Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handstretchfolien Ökotec Geco 450mm x 600m 164805


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Handstretchfolien Ökotec Geco 450mm x 600m 164805
Handstretchfolien Ökotec Geco 450mm x 600m 164805
Artikel-Nr.:
     3636-15162
Hersteller:
     Ökotec-Geco
Herst.-Nr.:
     164805
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie

Handstretchfolien Ökotec Geco 450mm x 600m 164805

10my, für manuelle Verarbeitung, transparent - Handstretchfolien Ökotec Geco 450 mm x 600 m zeichnet sich durch gute Dehn- und Durchstoßfestigkeit aus, damit ist problemloses Einstrechten aller Arten von Ladungsgütern sichergestellt. Material: Castfolie aus LLPDE (ca. 920 kg/m³) sortenrein, Folienbreite: 450 mm, Folienlänge: 600 m, Kern: 50 mm, Folienqualität: Fine 10 my, Farbe: transparent, Haftung: innen haftend. Ausführung: vor direkter und indirekter Sonnenbestrahlung schützen, trockene Lagerung, Lagertemperaturen: 15-20 Grad Celsius, Luftfeuchtigkeit: ca. 50 %. Die Folie ist vorzugsweise am Palettenfuß zu befestigen, durch Abwickeln bei gleichzeitiger Dehnung ist die Folie spiralförmig nach oben, um das Ladungsgut zu legen, dafür sind entsprechende Abrollhilfen empfehlenswert.
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, bündelfolie transparent, bündelfolie, dehnfolie 10my, Dehnfolien, Versandmaterial, Stretchfolien, Handstretchfolien, Bündelfolien, Wickelfolien, Versandverpackung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 31,90*
€ 37,96
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 31,55*
€ 37,54
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 29,40*
€ 34,99
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 27,51*
€ 32,74
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 25,62*
€ 30,49
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.