| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-131 Herst.-Nr.: 317930 EAN/GTIN: 4000735330911 |
| | |
|
| | |
| Papierhandtuchrollen Satino by Wepa comfort 317930 Recyclingpapier, hochweiß, 1-lagig, HTP Fläche, für Spendersystem CF1, Pack 6 Rollen à 275m - Santino by Wepa Handtuchpapierrollen comfort 317930 mit Innenabwicklung für Handtuchrollenspender. Maße: 20 cm x 275 m, Lagen: 1-lagig, Falzung: ohne, System: CF1 (bei Verwendung von Abrisszähnen), Qualität: 100% Recycling, Prägung: HTP Fläche, Inhalt je Packung: 6 Rollen, Farbe: hochweiß, Ausführung: saugstark mit hoher Festigkeit. Zertifikate: EU Ecolabel (EU-Blume). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, handtuchrollen naturweiß 20 cm x 275 m, handtuchrollen, handtuchrollen 1lagig, Hygienezubehör, Handtücher, Falthandtücher |
| | |
| |