Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteischrank CP C 2000 Acurado 12736-322 (HGRAU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Karteischrank CP C 2000 Acurado 12736-322 (HGRAU)
Karteischrank CP C 2000 Acurado 12736-322 (HGRAU)
Karteischrank CP C 2000 Acurado 12736-322 (HGRAU)
Karteischrank CP C 2000 Acurado 12736-322 (HGRAU)
Artikel-Nr.:
     3636-12736-18
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     12736-322|S10001
EAN/GTIN:
     4025314218657
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank

Karteischrank CP C 2000 Acurado 12736-322 (HGRAU)

55,3x135,7x59cm (BxHxT), 6 Schübe, 2-bahnig, für DIN A5 quer, Griffleiste - Karteischränke 12736-322 der Serie C 2000 Acurado von CP. Geeignet für: DIN A5 Karteikarten quer, Anzahl Schübe: 6, Anzahl Bahnen: 2, Traglast je Schub: ca. 50 kg, Maße: 1357x553x590mm (HxBxT), nutzbares Innenmaß je Bahn: 185x214x518 (HxBxT), Material: Stahl, Gewicht: ca. 88 kg. Ausführung: frontbündig, geschlossene Schubladen mit integrierter durchgehender Griffleiste, voll ausziehbare Schubladen auf langlebigen Kugelrollen-Teleskopschienen mit Auszugsperre, 2 Pendelbleche je Bahn, Wechsel-Schlosszylinder mit 2 Schlüsseln und Zentralverschluss, Kunststoffgleiter (Fußbodenschutz). Zertifikate und Zulassungen: GS-Zeichen, Quality-Office. Sicherheitshinweis: Wandbefestigung erforderlich. Lieferzustand: komplett vormontiert für schnelleren Nutzungsbeginn. Lieferzeit: i.d.R. ca. 8 Werktage. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre (sofern mit Sattelauflieger erreichbar).
Weitere Suchbegriffe: Karteikartenschrank, Karteischrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, karteikartenschrank a4, karteikartenschrank, karteikartenschrank 6 schubladen, Metallschrank, Stahlschrank, Schrank Metall, Metall Schrank, Registerschrank, Kartenschrank, Büroschrank, Archivschrank, Schrank mit Schubladen, Karteischrank A5, Materialschrank, Stahlschrank abschließbar
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 545,56*
€ 638,75*
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 562,56*
€ 646,02*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 595,50*
€ 661,21*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 611,69*
€ 681,44*
Lager 3636
1
Frei Haus
ab € 611,55*
€ 709,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,58*
€ 844,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,46*
€ 829,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,93*
€ 778,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,52*
€ 764,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,55*
€ 727,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-10|
ab € 1,95*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-11|
ab € 8,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-12|
ab € 8,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-13|
ab € 3,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-02|
ab € 8,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 9,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 9,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 9,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.