| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-11812-39 Herst.-Nr.: 1181214 EAN/GTIN: 4013695064208 |
| |
|
| | |
| Moderationstafeln Magnetoplan Design VarioPin 11812 (DBLAU) Tafel: 180x100cm, einteilig, pinnbarer Filz farbig, Aluminiumrahmen (schwarz), Standfuß mit Rollen - Magnetoplan Design-Moderationstafeln Vario Pin mit einteiliger Tafelfläche. Die doppelseitige Filzoberfläche ist zu 100 % aus natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen mit zertifizierter Brandsicherheit nach DIN EN 13501-1. Doppelseitige, flammhemmende Filz-Oberflächen in 8 modernen Trendfarben. Die Tafel lässt sich im Hoch- oder Querformat montieren. Tafelmaße: 1800 x 1000 mm, Gesamthöhe mit Rollen: bis zu 191 cm, Tafeloberfläche: beidseitig mit Filz bespannt, pinnbar, Rahmen: Aluminium (Pulverbeschichtung in schwarz) mit Gehrungsecken, Fuß: Standfüße mit 4 feststellbaren Rollen (gummiert), Gewicht: 8,2 kg. Ausführung: pinnbar, mobil durch mitgelieferten Rollensatz (4 Rollen), beidseitig verwendbar. Lieferzustand: zerlegt/teilmontiert (schnelle und einfache Montage). Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie auf die Oberfläche bei sachgemäßem Gebrauch. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, magnetoplan moderationstafel filz, filz pinnwand, filz-pinnwand rollen, Textilpintafel, Filztafeln, Moderationswandtafeln, Filzpinwand, Pinntfafeln, Textil-Pinntafeln, Moderationstafeln, Textilpinntafel, Moderationswände, Textilpinnwand, Pinnwände, Pintafeln, mobile Moderationstafel, Metaplantafel, Moderationstafel mobil |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 435,86* | € 537,83* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 456,63* | € 552,70* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 495,87* | € 591,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 499,24* | € 594,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|