Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Moderationstafel VarioPin 1181211 Filz sw/violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/689/a013689z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/689/a013689z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150070940
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1181211
EAN/GTIN:
     4013695064192
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Zeitlose Design-Pinnwände in 8 modernen Trendfarben. Die doppelseitigen Filzoberflächen sind zu 100 % aus natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen und flammhemmend ausgestattet (zertifiziert nach DIN EN 13501-1/ B-s2,d0 – vergleichbar mit Baustoffklasse DIN 4102-1 / B1). Um möglichst vielseitige Anwendungen zu garantieren, lassen sich die die Tafeln im Hoch- oder Querformat montieren. Die Rahmen und Standfüße aus superleichtem Aluminium, sind mit weißer Pulverbeschichtung veredelt. Die modernen, eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design entsprechen den aktuellen Arbeitssicherheits-Bestimmungen. Beigefügtes Werkzeug sorgt für schnellen Aufbau. Standsichere Fußelemente mit 4 leichtlaufenden Möbelrollen sorgen für müheloses Bewegen von Raum zu Raum.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Design VarioPin
Gesamthöhe:
191
Tafel beschreibbar:
Nein
Tafel magnethaftend:
Nein
zusammenklappbar:
Nein
Pinntafel möglich:
Ja
beidseitig verwendbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Nein
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 Rollen
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Gewicht:
8,2
Material des Rahmens:
Aluminium
Material der Vorderseite:
Filz
Material der Rückseite:
Filz
Farbe der Vorderseite:
violett
Farbe der Rückseite:
violett
Farbe des Gestells:
schwarz, pulverbeschichtet
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Moderationstafel Design VarioPin
Maße der Oberfläche:
100 x 180 cm (B x H)
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, magnetoplan moderationstafel filz, filz pinnwand, magnetoplan filzpinnwand, Metaplanwände, Moderationstafeln, Moderationswände, Präsentationsboards, Präsentationstafeln, Präsentationswände, Tafeln, Whiteboards
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 437,57*
€ 534,92*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 455,02*
€ 549,68*
Frei Haus
ab € 495,07*
€ 587,95*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 506,22*
€ 596,99*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,99*
€ 710,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,66*
€ 668,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,16*
€ 634,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,25*
€ 604,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,22*
€ 602,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.