| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-150070957 Herst.-Nr.: 1181204 EAN/GTIN: 4013695064161 |
| |
|
| | |
| Zeitlose Design-Pinnwände in 8 modernen Trendfarben. Die doppelseitigen Filzoberflächen sind zu 100 % aus natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen und flammhemmend ausgestattet (zertifiziert nach DIN EN 13501-1/ B-s2,d0 – vergleichbar mit Baustoffklasse DIN 4102-1 / B1). Um möglichst vielseitige Anwendungen zu garantieren, lassen sich die die Tafeln im Hoch- oder Querformat montieren. Die Rahmen und Standfüße aus superleichtem Aluminium, sind mit weißer Pulverbeschichtung veredelt. Die modernen, eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design entsprechen den aktuellen Arbeitssicherheits-Bestimmungen. Beigefügtes Werkzeug sorgt für schnellen Aufbau. Standsichere Fußelemente mit 4 leichtlaufenden Möbelrollen sorgen für müheloses Bewegen von Raum zu Raum. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Design VarioPin | Gesamthöhe: | 191 | Tafel beschreibbar: | Nein | Tafel magnethaftend: | Nein | zusammenklappbar: | Nein | Pinntafel möglich: | Ja | beidseitig verwendbar: | Ja | Ablageschale vorhanden: | Nein | Ausführung des Fußes: | Zweiarmfuß mit 4 Rollen | Lenkrolle feststellbar: | Ja | Gewicht: | 8,2 | Material des Rahmens: | Aluminium | Material der Vorderseite: | Filz | Material der Rückseite: | Filz | Farbe der Vorderseite: | türkis | Farbe der Rückseite: | türkis | Farbe des Gestells: | schwarz, pulverbeschichtet | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Moderationstafel Design VarioPin | Maße der Oberfläche: | 100 x 180 cm (B x H) | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, magnetoplan moderationstafel filz, filz pinnwand, magnetoplan filzpinnwand, Metaplanwände, Moderationstafeln, Moderationswände, Präsentationsboards, Präsentationstafeln, Präsentationswände, Tafeln, Whiteboards |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 434,27* | € 537,83* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 455,36* | € 552,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 496,79* | € 591,22* | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 505,75* | € 600,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|