Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste Brennenstuhl Eco-Line 6-fach 1159450616


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenleiste Brennenstuhl Eco-Line 6-fach 1159450616
Steckdosenleiste Brennenstuhl Eco-Line 6-fach 1159450616
Artikel-Nr.:
     3636-11594
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1159450616
EAN/GTIN:
     4007123616329
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Steckdosenleiste Brennenstuhl Eco-Line 6-fach 1159450616

45 Grad-Anordnung, externer Trittschalter, Kabellänge: 2m, anthrazit - Brennenstuhl Steckdosenleiste Eco-Line Comfort Switch 11594050616 mit komfortablem, externen Trittschalter mit Kontrollleuchte - zum bequemen Ein- und Ausschalten Ihrer elektrischen Geräte während die Steckdosenleiste unsichtbar hinter dem Schreibtisch oder Schrank verstaut ist. Steckdosen: 6, Anordnung Steckdosen: 45 Grad, Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5, Kabellänge: 200cm, Farbe: anthrazit, Stecksystem: DE, Schutzart (IP): IP20, Maße: 56x5x12cm (HxLxB). Ausführung: robuster Fußschalter mit integrierter Kontrollleuchte und 1,5m flexibler Steuerleitung, sicher und Strom sparend durch 2-polige Abschaltung, belastbar bis 16 A/3680 W, Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz (Kunststoffplättchen verschließen die Kontakte der Steckdose) in praktischer 45 Grad-Anordnung (auch für Winkelstecker).
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, brennenstuhl steckdosenleiste 2m, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 2m, Steckdosenleisten, Mehrfachsteckdosen, Messgerät, Mehrfachstecker, Schalter, Steckerleiste, Kindersicherung, Schutzkontakt, Energiekosten, Kinderschutz, Energieverbrauch, schaltbar, Messung, Schutzkontaktsteckdose, Schuko, Schutzkontaktstecker, beleuchtet, Steckdosen, Fußschalter, Anzeige, Stromversorgung, Energiesparsteckdosenleisten
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
2
€ 8,50*
ab € 12,865*
€ 16,725*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,99*
ab € 14,04*
€ 18,42*
16 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 14,27*
€ 18,63*
2 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 14,26*
€ 18,79*
Lager 3636
1
1
€ 4,95*
ab € 26,18*
€ 33,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1159560516
ab € 11,614*
Ähnlich
Brennenstuhl
1153300467
ab € 31,4634*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.