| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-1138210 Herst.-Nr.: 11038210 EAN/GTIN: 4013695062921 |
| |
|
| | |
| Stellwand Magnetoplan Raumteiler Evolution 11038210 128,5x208,5x47cm (BxHxT), Polycarbonat, transparent - Magnetoplan Raumteiler Evolution 11038210 sind Hygiene-, sowie Sicherheits-Trennwand-Systeme mit einer leichten und eleganten Optik. Die Tafeln gewährleisten eine hohe Standfestigkeit und einen halbtransparenten Sichtschutz, gleichzeitig besteht eine physische Barriere für mehr Privatsphäre. Die Trennwände eignen sich ideal für Einrichtungen wie Arztpraxen, Krankenhäuser, Friseursalons und viele weitere Berufsfelder. Die Raumteiler können unendlich oft und flexibel erweitert werden. Die Oberfläche der Stellwand ist besonders leicht zu reinigen und desinfizieren. Die Tafeln lassen sich im Hoch- und Querformat einhängen. Maße: 1285x2085x470mm (BxHxT) inkl. Füße, Tafelmaße: 1200x2000mm (BxH), Tafeloberfläche: doppelseitig mattiertes Polycarbonat (12mm), transparent, Rahmen: eloxiertes Aluminium, Gewicht: 10,4 kg, Ausführung: lichtgrau lackierte Standfüße aus Metall, elegante Gehrungsecken, Aufbau ohne Werkzeug. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, Büro-Raumteiler, Büro-Stellwand, Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, büro-trennwand holtz, büro raumteiler, hygieneschutzscheibe aufsteller, Stellwandsystem-Paneels, Raumteiler, Stellwände, Hygiene, Spuckschutz, Niesschutz, Nießschutz |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 250,38* | € 306,31* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 236,26* | € 306,31* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 261,40* | € 318,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 255,81* | € 320,86* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 250,52* | € 321,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|