| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-820129500 Herst.-Nr.: 11038210 EAN/GTIN: 4013695062921 |
| |
|
| | |
| Garantiert schnellen Schutz, Sicherheit und Privatsphäre überall da, wo er benötigt wird - Made in Europe! Flexibel einsetzbar und preisgünstig: Für Hygiene- und Gesundheitsschutz. Ideal als Hust-, Hygiene- und Niesschutz in frequentierten Bereichen geeignet. Zur Laufwege-Ordnung und -Gestaltung. Als Raumteiler und Sichtschutz. Leicht zu reinigen und zu desinfizieren. Einfacher Aufbau ohne Werkzeug. Hilft schnell und unkompliziert Sicherheitsabstände aufzubauen. Empfohlen für: Industriebetriebe, Autohäuser, Apotheken, Arztpraxen, Noteinrichtungen, Pflegeheime, Krankenhäuser, Kliniken, Gastronomie, Handel, Friseursalons, Fitness- und Kosmetikstudios etc. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Evolution | Maße: | 120 x 202 x 46,5 cm (B x H x T) | Systemkompatibilität gegeben: | Ja | Ausführung der Vollwand: | Aluminium | Ausführung des Fußes: | Zweiarmfuß | Werkstoff der Front: | Acryl | Material des Rahmens: | Aluminium, eloxiert | Material der Rückseite: | Acryl | Farbe der Rückseite: | transparent | Farbe der Front: | transparent | Farbe des Gestells: | silber | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Trennwand Evolution | Werkstoff des Fußes: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, Büro-Raumteiler, Büro-Stellwand, Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, büro-trennwand holtz, büro raumteiler, hygieneschutzscheibe aufsteller, Raumgliederungen, Raumteiler, Stellwände, Trennwand, Trennwände |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 251,22* | € 308,30* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 235,72* | € 308,30* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 251,35* | € 322,97* | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 258,98* | € 326,93* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 277,59* | € 346,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|